UOW-11F U型壁面書庫(オープン) TRUSCO 20766594 UOW-11F U型壁面書庫(オープン) TRUSCO 20766594

U型壁面書庫(オープン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20766594 品番 UOW-11F
参考基準価格(税別)¥109,190 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
種類オープン 付属品棚板3枚、仕切板42枚、バックパネル3枚、連結用ビス トラスコ品番765-8176 質量(kg)72.5 高さ(mm)1050 耐荷重(kg)180 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方式上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。(但し、UOW-18はアジャスター付のため、ベースはご使用できません。)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする