曜日別特売
GHO-30 高性能ホース TRUSCO 20767118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20767118品番GHO-30
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。

用途
散水用、ホースの取り替え用
内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする