※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSTB50-10 ステンレスたわし(10個入) TRUSCO 20767583 TSTB50-10 ステンレスたわし(10個入) TRUSCO 20767583

ステンレスたわし(10個入)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 20767583 品番 TSTB50-10
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

材質ステンレス(SUS430) シルバー 質量(g)500 質量(g/個)50 用途金属などの汚れ落とし 仕様18-0ステンレス線使用。 トラスコ品番767-9513 厚さ(mm)53 縦(mm)75 横(mm)75 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
牛舎で使用

肥育牛舎の牛飲水用のウォーターカップの洗浄で使用しています。
水のりがよく落ちて重宝しています。10個入もいいです。

対象商品:
20767608
2024-07-04
用途:
コンクリート製品製造に使う鋼製型枠の清掃
富士コンクリート株式会社 様 (製造業)

型枠(鋼製)の隅部や平坦ではない部分の清掃に使用しています。握りやすく狭い所のカス取りに便利にお使っています。

対象商品:
20767574
2017-06-16
用途:
金型そうじ
株式会社クボタ 様

サイズが大きからず小さからずで握りやすく作業が捗る
10個入りなのが助かる

対象商品:
20767608
2016-06-22
用途:
釜洗い

大きさがマッチして、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする