※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみマット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番769-0967 長さ(mm)8000 注文コード20767775 品番TFM-508
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品はトラスコ品番・長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。

材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布 トラスコ品番769-0967 長さ(mm)8000 幅(mm)950 厚さ(mm)5 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)950×8000×5(折りたたみ時:950×250×160)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767766
2020-01-16
用途:
車のメンテナンス時
製造業

車をジャッキアップして、潜り込んでの作業の時に敷いて使用しています。折り畳み式
なので、丸まったりせず、いつでも平らな状態になるので、便利です。座ると温かいので、
冬場の作業時には特に重宝します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする