TRUSCO
TRUSCOの 鋏
TRUSCOの 替え刃
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20767836
品番
TS-716K
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。
刃長(mm)
53
切断能力(mm)
16
トラスコ品番
763-0492
材質
刃:高周波焼入加工
質量(g)
32