3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水シートUV #7000

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20768073 品番 TWP70001010
参考基準価格(税別)¥152,430 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) 値下げ
119,800

通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。

用途
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
ODグリーン/ブラック 形状折りたたみタイプ 特性耐UV、耐水 厚さ(mm)0.62 仕様耐久期間約5年 トラスコ品番767-4554 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 質量(kg)39 長さ(m)9.91 厚さ#7000 ハトメ数44 引裂強度(N)縦300、横300 引張強度(N/50mm)縦2500、横2350 呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)9.91 耐水圧(kg/cm2)0.8
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316404
2023-01-05
用途:
地下車庫での洗車する時に敷いてます。
運輸・通信業

しっかりしたものですが、その反面重くて多少固いです。

対象商品:
20768037
2021-01-04
用途:
日除け
製造業

ベランダの日除けシートが破れたのでシート部のみ購入しました。5年ほど立ちますが、素のままの姿をしています。

2人が参考にしています
対象商品:
20768046
2020-04-09
用途:
作業場の防雨
製造業

仕様通りで作業し易く、期待通りでした。サイズバリエーションが豊富で今後も使いたい

対象商品:
20768055
2020-03-06
用途:
倉庫テントの屋根の部分の補強に使う予定
農・林・水産業

テントの屋根の補強に使っています。どれぐらい長く耐久性があるのかを楽しみにしています。いろいろサイズがあれば、うれしいです。

対象商品:
37316404
2019-07-06
用途:
仮設小屋の雨漏り防止
その他業種

耐水シートのお蔭で現在の処、雨漏りを防ぐことが出来ました。
風が強い場所なので、高額ではありましたが結果は、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20768055
2018-12-31
用途:
丈夫
その他業種

高いだけあって、丈夫で適度な重さがあるので良い品だと思います。

対象商品:
20768037
2017-11-14
用途:
屋上の笠木の応急的な防水対策として
サービス業

品物が思っていた以上に軽く作業性が良かった。五年の耐用年数があるとの事で、足場工事をせずに被せる事が出来ました。次回工事までの応急処置として、使用致しました。

対象商品:
20768055
2021-05-04
用途:
トラックシート
下平建築 様 (建設業・工事業)

材料搬送に使用した。
使用後確認した時.掠れて穴が空いていた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする