TPS1818-OR カラーターポリンシート(防炎U類) TRUSCO 20768256 TPS1818-OR カラーターポリンシート(防炎U類) TRUSCO 20768256 TPS1818-OR カラーターポリンシート(防炎U類) TRUSCO 20768256

カラーターポリンシート(防炎U類)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 長さ(m)1.8 注文コード20768256 品番TPS1818-OR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。

オレンジ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 トラスコ品番765-4197 質量(kg)1.4 長さ(m)1.8 幅(m)1.8 用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) ハトメ数24 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm ハトメピッチ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20768274
2025-10-02
用途:
切り欠き加工
サービス業

初め、少し薄いかなぁと思っけど、意外とこの薄さが
使い安かった。
必要な大きさにハサミでカットしたがこの時もとても切りやすくいい買い物が出来ました。

対象商品:
20768283
2022-05-17
用途:
自宅(戸建)2階ベランダ降雨時の雨除け用
建設業・工事業

外壁色(濃茶)に合わせて黒色にしたが、閉め切ると暗い!半透明があると良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする