TPS1827-BK カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768283

 

TPS1827-BK カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768283
TPS1827-BK カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768283
TPS1827-BK カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768283

カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ブラック長さ(m)2.7注文コード20768283品番TPS1827-BK
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。

用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆にブラック形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35トラスコ品番765-4227質量(kg)2.1長さ(m)2.7幅(m)1.8材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)ハトメ数30引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mmハトメピッチ(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20768274
2025-10-02
用途: 切り欠き加工
サービス業

初め、少し薄いかなぁと思っけど、意外とこの薄さが
使い安かった。
必要な大きさにハサミでカットしたがこの時もとても切りやすくいい買い物が出来ました。

対象商品 : 20768283
2022-05-17
用途: 自宅(戸建)2階ベランダ降雨時の雨除け用
建設業・工事業

外壁色(濃茶)に合わせて黒色にしたが、閉め切ると暗い!半透明があると良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする