曜日別特売
TPS1850R-B カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS1850R-B カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768396
TPS1850R-B カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768396
TPS1850R-B カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO 20768396

カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)ブルー長さ(m)50注文コード20768396品番TPS1850R-B
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。

用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆にブルー形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35トラスコ品番765-4332質量(kg)40長さ(m)50幅(m)1.87材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20768274
2025-10-02
用途: 切り欠き加工
サービス業

初め、少し薄いかなぁと思っけど、意外とこの薄さが
使い安かった。
必要な大きさにハサミでカットしたがこの時もとても切りやすくいい買い物が出来ました。

対象商品 : 20768283
2022-05-17
用途: 自宅(戸建)2階ベランダ降雨時の雨除け用
建設業・工事業

外壁色(濃茶)に合わせて黒色にしたが、閉め切ると暗い!半透明があると良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする