安全標示フィルム付き粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20768572 品番 THMT-2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。

トラスコ品番751-1493 表示内容キケン立入禁止 用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に 仕様手で切断可能 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.01 質量(g)194 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)2.1
注意
※表中の厚みはテープではなくフィルム部分のみを表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする