TRUSCO
TRUSCOの トラテープ
安全標示フィルム付き粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20768597
品番
THMT-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
トラスコ品番
751-1515
表示内容
ペンキぬりたて
用途
ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様
手で切断可能
材質
フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.01
質量(g)
194
長さ(m)
20
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
2.94
引張強度(N/10mm)
2.1
注意
※表中の厚みはテープではなくフィルム部分のみを表しています。