通気性粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20768606 品番 TBAT-252
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエステル系不織布 粘着剤アクリル系 粘着力4.4N/10mm 用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 トラスコ品番751-1469 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 質量(g)59 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20768615
2020-05-07
用途:
軒天通気孔への装着
建設業・工事業

粘着性は高い分、丈夫に感じる。但し、装着時 貼りにくい箇所は しわになる。

対象商品:
20768606
2017-11-30
用途:
壁紙剥がれの補修工事
天空堂 様

壁紙がめくれたところをコークボンドでくっつけるのですが、ボンドが固まるまでの仮止めに使っています
通気性の無いテープで通気性の無い壁紙を止めると1日経ってもボンドが固まってない時があり空気の出入りのあるテープを探していました。
概ね使い心地はいいのですが、¥150/mはちょっとコスパが気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする