曜日別特売
TNW-240 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769184

TNW-240 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769184
TNW-240 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769184

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.0
内容量1足注文コード20769184品番TNW-240
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。

用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)トラスコ品番762-1663セット内容ウエストベルト、カップインソール質量(kg)2.35サイズ(cm)24.0股下(cm)89総丈(cm)133足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769202
2018-01-30
用途: 橋梁補修河川内での作業時

長さが、長すぎると思いましたが、実際使うときしゃがんだりするので
ぶかぶかの方が、使い勝手が良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする