曜日別特売
TNW-250 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNW-250 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769193
TNW-250 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769193

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.0
内容量1足注文コード20769193品番TNW-250
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。

用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)トラスコ品番762-1671セット内容ウエストベルト、カップインソール質量(kg)2.45サイズ(cm)25.0股下(cm)92総丈(cm)137足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769202
2018-01-30
用途: 橋梁補修河川内での作業時

長さが、長すぎると思いましたが、実際使うときしゃがんだりするので
ぶかぶかの方が、使い勝手が良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする