※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNW-290 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769236 TNW-290 ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO 20769236

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20769236 品番 TNW-290
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。

ブラック 材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 用途水中での軽作業 トラスコ品番762-1710 セット内容ウエストベルト、カップインソール 質量(kg)2.85 サイズ(cm)29.0 股下(cm)102 胴回り(mm)1392 総丈(cm)151 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20769202
2018-01-30
用途:
橋梁補修河川内での作業時

長さが、長すぎると思いましたが、実際使うときしゃがんだりするので
ぶかぶかの方が、使い勝手が良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする