TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245 TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245 TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245 TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245 TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245 TTC-01 チューブクッション TRUSCO 20769245

チューブクッション

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20769245 品番TTC-01
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。

クリア 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)5 用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に トラスコ品番764-7557 幅(mm)50 取付貼付タイプ(両面テープ付属) 質量(g)170 長さ(m)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20769245
2016-04-07
用途:
低年齢児教室のコーナーガード
学校法人倉吉幼稚園 様 (教育・研究機関)

商品説明に長さ12mとありましたので購入を決めました。実際には1.2mでした。

MonotaROからの回答

長さ(m) 1.2 の記載をさせて頂いております。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする