※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの コーナー用
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20769647
品番
TAC-29YS
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ライトグレー
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
9
用途
工場内の衝突事故対策に
トラスコ品番
764-7310
取付
貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
サイズ
小
高さ(mm)
31
質量(g)
15
縦(mm)
70
横(mm)
70