TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの コーナー用
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20769674
品番
TAC-18YS
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
イエロー
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
18
用途
工場内の衝突事故対策に
トラスコ品番
764-7247
取付
貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
サイズ
大
高さ(mm)
48
質量(g)
30
縦(mm)
70
横(mm)
70