TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの バリアリール
バリアライン用標示テープ5M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20770103
品番
TCC-BR-TA
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
バリアライン用標示テープです。
テープ長さ(m)
5
シート幅(mm)
60
仕様
非粘着
トラスコ品番
759-6383
材質
基材:ポリエチレンフィルム
質量(g)
43
表示内容
トラ
シート厚さ(mm)
0.1