リチウム万能グリス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 20770225 品番 TCG-400L-1-1P
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ちょう度No.1 クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に トラスコ品番751-7637 使用温度範囲(℃)-15〜130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 キャップ色レッド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20770216
2025-01-27
用途:
農機具修理
農・林・水産業

田植機のメンテナンス用で#0が欲しかったのでこれを見つけて購入、変速機の指定品番、柔らかいグリスです。

対象商品:
20770216
2019-05-23
用途:
ベアリング用に。
製造業

ベアリング用に使用。ちょう度No.0は、柔らかく良い回転が得られるが、その分、こまめなメンテがいる事も。これを理解した上で使用し、とても満足している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする