サイズS
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング
トラスコ品番770-0733
材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)1
材質/仕上ナイロン
色スカイブルー
質量(g)21
規格EN388(CE4131)
入数(双)1
機能通気性
全長(cm)21
中指長(cm)7.0
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
耐摩耗性レベル4
耐切創性1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル3
EN388規格EN388