カラーナイロン手袋PU手のひらコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20771424 品番 TGL-3535-BK-M
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。

サイズM 用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング トラスコ品番770-0750 材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)1 材質/仕上ナイロン ブラック 質量(g)23 規格EN388(CE4131) 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 耐摩耗性レベル4 耐切創性1 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性レベル3 EN388規格EN388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする