曜日別特売
TGL-3731-GN-M カラーナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO 20771458

カラーナイロン手袋PU手のひらコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード20771458品番TGL-3731-GN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。

用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニングサイズMトラスコ品番770-0814材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロングリーン質量(g)23規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性全長(cm)22中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする