曜日別特売
TGL-3131-10P-M ナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO 20771485

TGL-3131-10P-M ナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO 20771485
TGL-3131-10P-M ナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO 20771485

ナイロン手袋PU手のひらコート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1セット(10袋)注文コード20771485品番TGL-3131-10P-M
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。

用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニングサイズMトラスコ品番770-0571材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロンホワイト質量(g)230規格EN388(CE4131)入数(双)10機能通気性全長(cm)22中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート手のひらまわり(cm)17ゲージ数13EN388規格EN388(CE4131)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771485
2023-04-13
用途: 食品包装作業時
運輸・通信業

ニトリルよりグリップ力はやや落ちますが軽さと使いやすさは秀逸です。ただ何回か洗濯すると手首のところがほつれてきますから。一回か二回洗濯して使い後は捨てるって感じの使用をお勧めします。耐久性は今一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする