TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
20771862
品番
TGC370
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
綿を含んだ糸と細かな編み目でフィット感に優れています。
10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿、ポリエステル、その他
色
生成
質量(g)
370
ゲージ数
10
入数(双)
10
用途
一般作業
トラスコ品番
768-3235
厚さ(mm)
2.5
機能
フィット感
色(手首部)
紺