TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
アラミド手袋(薄手タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20771984
品番
DPM900-M
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.6
材質
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色
イエロー
ゲージ数
15
耐切創性
3、2/B
入数(双)
1
用途
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋
トラスコ品番
496-5311
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
17.5
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
アラミド繊維
材質(繊維部)
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色(手首部)
ホワイト