サイズS
全長(cm)31
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17
材質手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色グレー/グレー
ゲージ数13
規格EN388 2003:4342
耐摩耗性レベル4
耐切創性3
耐引裂き性レベル4
耐突刺し性レベル2
入数(双)1
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
トラスコ品番770-0989
厚さ(mm)1.1
質量(g)56
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)