TGL-5532KL-M HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCO 20772036

HPPE手袋PU手のひらコートロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード20772036品番TGL-5532KL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。

用途
金属加工作業、ガラス作業
サイズM全長(cm)32中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18材質手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)グレー/グレーゲージ数13規格EN388 2003:4342耐摩耗性レベル4耐切創性3耐引裂き性レベル4耐突刺し性レベル2入数(双)1仕様すべり止めありトラスコ品番770-0971厚さ(mm)1.1質量(g)60機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする