TGL-5532KL-L HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCO 耐切創性3 13ゲージ すべり止めあり仕様 20772045

HPPE手袋PU手のひらコートロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20772045 品番TGL-5532KL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。

サイズL 全長(cm)33 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) グレー/グレー ゲージ数13 規格EN388 2003:4342 耐摩耗性レベル4 耐切創性3 耐引裂き性レベル4 耐突刺し性レベル2 入数(双)1 用途金属加工作業、ガラス作業 仕様すべり止めあり トラスコ品番770-0962 厚さ(mm)1.1 質量(g)66 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス EN388規格EN388(4342)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする