TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 食品加工・水産現場用エプロン
抗菌ビニロン前掛(腰下)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20772657
品番
TVL-WK-W-L
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
色
ホワイト
質量(g)
400
厚さ(mm)
0.38
幅(cm)
90
着丈(cm)
100
用途
食品・水産加工他、水・油仕事
トラスコ品番
761-6252
種別
前掛
材質
塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ
腰下
機能
抗菌、防カビ
ひも長(cm)
80(2本)