TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの デニムエプロン
ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20772675
品番
TDC-E105
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丈夫なデニム素材でできたひざ丈の腰前掛けです。
小物を収納に便利なポケット付です。
色
ブラック
サイズ
フリー
用途
工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に
トラスコ品番
768-9802
種別
前掛
材質
綿
質量(g)
245
幅(cm)
60
着丈(cm)
60