TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684 TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684 TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684 TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684 TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684 TDC-E101 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO 20772684

腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20772684 品番TDC-E101
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

女性が作業時に気になる部分が隠れる、作業用エプロンです。
かがんだ時も腰回りをカバーして安心して作業できます。
後ろ姿もヒップ周りが隠れているので気になりません。
紐は、前側でも背中側両方とめられます。
デニム素材でできているので耐久性に優れています。

ブラック サイズフリー 用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に トラスコ品番768-9764 種別エプロン 材質綿、バックル部:プラスチック 質量(g)516 幅(cm)138 着丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする