TRUSCO
TRUSCOの 防じんマスク
TRUSCOの 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20772946
品番
T35A-DS1K
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
種別
使い捨て防じん
用途
一般粉じん作業、清掃作業、軽作業
トラスコ品番
767-3876
形状
カップ型
区分
DS1
質量(g)
150
タイプ
頭掛けタイプ
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
32以下
粒子捕集効率(%)
85以上
国家検定合格番号
国家検定 DS1 合格品(第TM623号)
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
指定防護係数
4