※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨て式防じんマスク DS1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(220枚) 注文コード20772955 品番T35A-DS1-220
参考基準価格(税別)¥47,830 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。

種別使い捨て防じん 用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 トラスコ品番767-3868 形状カップ型 質量(kg)3 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)220 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする