TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034 TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034 TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034 TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034 TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034 TD02V-S2 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO 20773034

二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード20773034 品番TD02V-S2
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。

種別使い捨て防じん 用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 トラスコ品番496-4624 形状カップ型 区分DS2 質量(g)110 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)150 排気抵抗(Pa)45以下 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
フィット感が良い

作業時に常にしてい臭いが、装着後無臭となった。
該当商品と弊社作業環境がマッチングしており問題なく使用できる。

対象商品:
20773034
2020-12-13
用途:
リユース商品の清掃・整備
卸売・小売業

フィット感がとても良いです。隙間が少なく安心感があります。コスパも悪くないのでリピートしようかと思いましたが欠品の様です。残念。

対象商品:
20773034
2020-11-21
用途:
機器の整備・清掃
卸売・小売業

良いですね。前回まで使用していたメーカー品より機密性高いです。
安全性の信頼度○です。装着用のゴムが左右から使える仕様だったら
尚良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/788/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする