※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPC-L-B 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 20773235 TPC-L-B 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 20773235

不織布使い捨て保護服

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL トラスコ品番763-8141 注文コード20773235 品番TPC-L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品はサイズ・RoHS指令・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。

ブルー サイズL 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様使い捨て用 トラスコ品番763-8141 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g)215 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9 着丈(cm)165〜180 機能防汚 適応胸囲(cm)85〜100 耐用温度(℃)軟化点86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
※靴は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
掃除
建設業・工事業

Sサイズが中々なくて、ちょっと割高ですが買いました。
身長156センチでも、ダブつきが少なくいい感じ。
いつもそっと水洗いするのですが、洗濯に何回耐えられるか乞うご期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする