※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

イオナイザ/バータイプ(ACタイプ) IZS42シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)880 仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品 材質(電極針)シリコン 注文コード20773543 品番IZS42-880CZ-08B-X10
参考基準価格(税別)¥180,290 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はバー全長・仕様・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品 ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ 電源コード(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)880 入出力(-) NPN カートリッジ(C) 高速除電カートリッジ 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする