※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
試験管洗浄ブラシ(PBT毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
20773752
品番
TBT-S1P-5P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
仕様
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具
試験管
材質(毛)
PBT
全長(mm)
220
毛丈(mm)
40
用途
理化学用試験管などの洗浄に
トラスコ品番
765-6599
色
青
質量(g)
30
材質(柄部)
ステンレス
毛幅(mm)
50