※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験管洗浄ブラシ(黒豚毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード20773777 品番TBT-T1J-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

適合器具試験管 材質(毛)黒豚毛 全長(mm)220 毛丈(mm)40 用途理化学用試験管などの洗浄に トラスコ品番765-6611 質量(g)30 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする