※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用踏台用キャスター(設置面)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 適合機種TSF-369、TSF-4612 注文コード20774662 品番TSC-2A
参考基準価格(税別)¥33,440 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合機種・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。

材質アルミ、ゴム 用途作業用踏台の移動に。 トラスコ品番770-8823 適合機種TSF-369、TSF-4612 種別スプリングキャスター 質量(g)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする