TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
プラスチック境界杭
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20775238
品番
TA-30
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラスチック境界杭
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
高さ(mm)
300
幅(mm)
30
用途
測量標識のポイントに、地境の表示に
トラスコ品番
765-5941
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
質量(kg)
0.14
キャップ色
赤
刻印
(天面)田