TDC-360 デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO 20775256

デジタル水平傾斜計 デジキュービック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20775256 品番TDC-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。

用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番761-6180 材質測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm)59 厚さ(mm)28 測定範囲360°(4方向90°) 高さ(mm)59 電源単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20775256 TDC-360 21602895 TDC-360 デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする