※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20775308 品番 MCP8-150
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。

適合ベルト幅(mm)150 全長(mm)500 パット寸法(mm)175×8 タイプマジック製 質量(g)870 用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 仕様筒状(マジックテープ(R)脱着式) トラスコ品番768-1526 材質ベルト:ナイロン オレンジ
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941094
2022-04-02
用途:
管の降し
株式会社東海テック 様 (建設業・工事業)

スリングの保護として購入。安価なので本体を長持ちさせるためにはあったほうが良いかも。
改善点、使う場所を固定して動かないようにできたらいいなと思います。

対象商品:
48941137
2020-03-16
用途:
鋼材用のクレーンの補強用

耐久性は問題ない。マジックテープ部分の密着も強く、かなり丈夫にできている。

1人が参考にしています
対象商品:
48941121
2018-11-12
用途:
コンクリート2次製品の吊り上げ作業
運輸・通信業

簡単に着脱出来るので、荷物との接触部分の保護に最適です

対象商品:
20775344
2016-12-27
用途:
重量物荷上げ作業
卸売・小売業

ベロクロで留めれるので使い安い。上部な仕上げになっている。

対象商品:
20775265
2016-08-02
用途:
クレーン作業
卸売・小売業

クレーンで吊るときに商品にパットを合わせるのが面倒

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする