※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBU-13 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775396 TSBU-13 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775396

SBUシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20775396 品番 TSBU-13
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

ねじ径M14 トラスコ品番768-2719 質量(g)300 寸法L(mm)52 寸法d(mm)26 用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする