※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775423
品番
TOBS-13
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ねじ径
M14
トラスコ品番
768-2662
質量(g)
335
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
26
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
26
寸法W(mm)
47
使用荷重(kN)
5.39