※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ねじシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775475
品番
TNS-25
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ねじ径
W1
トラスコ品番
768-2638
質量(g)
1700
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
50
用途
連結金具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25
使用荷重(kN)
19.60