※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS-32 ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775493 TNS-32 ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775493

ねじシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20775493 品番 TNS-32
参考基準価格(税別)¥41,130 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

ねじ径M36 トラスコ品番768-2654 質量(g)4280 寸法L(mm)128 寸法d(mm)72 用途連結金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法D(mm)35 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)32 使用荷重(kN)31.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする