TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロングねじシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775502
品番
TLNS-12
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
768-2581
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
275
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
4.12