TNS-12W ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775518 TNS-12W ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775518 TNS-12W ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775518

ワイドねじシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20775518 品番 TNS-12W
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。

寸法D(mm)12 寸法L(mm)72 寸法B(mm)48 寸法d(mm)24 ねじ径M12 参考使用荷重(kN)4.12 トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 使用荷重(kN)4.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする