※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20775554 品番 TPS25-05
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。

用途
メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
全長(m)0.5 トラスコ品番768-1569 質量(kg)0.16 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.8 使用温度(℃)100以下 最大使用荷重(t)0.8 ベルト寸法(mm)25×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316867
2014-08-08
用途:
脱輪車両引上等

柔軟性があり扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする